Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gewindestange M6x1000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3141327

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196096886

Sonepar Artikelnummer

120538944

Hersteller Artikelnummer

3141327

Hersteller Typ

2078 M6 1M V2A

Hersteller Artikel Nr.:

3141327

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

1000 mm

Linksgewinde:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.183 kg

Gewindestange nach DIN 976.