OBO BETTERMANN - Gewindestange M6x1000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141482
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196098385
Sonepar Artikelnummer
120660196
Hersteller Artikelnummer
3141482
Hersteller Typ
TR M6 1M A4
Hersteller Artikel Nr.:
3141482
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.183 kg


