OBO BETTERMANN - Gewindestange M6x2000mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141048
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196096640
Sonepar Artikelnummer
120538942
Hersteller Artikelnummer
3141048
Hersteller Typ
2078 M6 2M G
Hersteller Artikel Nr.:
3141048
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
2000 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.366 kg


