OBO BETTERMANN - Gewindestange M8x1000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141492
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196098408
Sonepar Artikelnummer
120660198
Hersteller Artikelnummer
3141492
Hersteller Typ
TR M8 1M A4
Hersteller Artikel Nr.:
3141492
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
Nein
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.300 kg


