OBO BETTERMANN - Gewindestange M8x1000mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141128
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195253334
Sonepar Artikelnummer
120046676
Hersteller Artikelnummer
3141128
Hersteller Typ
2078 M8 1M G
Hersteller Artikel Nr.:
3141128
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.300 kg


