OBO BETTERMANN - Gewindestange M8x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141494
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196098439
Sonepar Artikelnummer
120660199
Hersteller Artikelnummer
3141494
Hersteller Typ
TR M8 2M A4
Hersteller Artikel Nr.:
3141494
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
2000 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.600 kg


