Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gewindestange M8x2000mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3141136

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195119982

Sonepar Artikelnummer

120351599

Hersteller Artikelnummer

3141136

Hersteller Typ

2078 M8 2M G

Hersteller Artikel Nr.:

3141136

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

2000 mm

Linksgewinde:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181548

Gewicht:

0.600 kg

Gewindestange nach DIN 976.