OBO BETTERMANN - Gipskarton-Dübel für 12mm Gipskarton Ø12x30 Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3483214
Ausführung - Gipskartondübel
Länge - 30 mm
Mit Schraube - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195418191
Sonepar Artikelnummer
120160510
Hersteller Artikelnummer
3483214
Hersteller Typ
910 GKDM 12X30
Hersteller Artikel Nr.:
3483214
Ausführung:
Gipskartondübel
Länge:
30 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.004 kg


