OBO BETTERMANN - Gipskarton-Schraube Ø6x25 Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3483239
Länge - 26.4 mm
Mit Schraube - Nein
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195418207
Sonepar Artikelnummer
120160511
Hersteller Artikelnummer
3483239
Hersteller Typ
910 GKSM 6X25
Hersteller Artikel Nr.:
3483239
Länge:
26.4 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.002 kg
Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten. Min. Plattenstärke: 5 mm


