OBO BETTERMANN - Gitterprofil 20x22x2000 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6287733
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195146742
Sonepar Artikelnummer
120503805
Hersteller Artikelnummer
6287733
Hersteller Typ
KG2EL
Hersteller Artikel Nr.:
6287733
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.219 kg


