OBO BETTERMANN - Gitterprofil 20x22x2000 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6287700
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195146575
Sonepar Artikelnummer
120419941
Hersteller Artikelnummer
6287700
Hersteller Typ
KG2RW
Hersteller Artikel Nr.:
6287700
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.231 kg


