OBO BETTERMANN - Gitterprofil 20x22x3000 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6287723
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195146704
Sonepar Artikelnummer
120503804
Hersteller Artikelnummer
6287723
Hersteller Typ
KG2EL
Hersteller Artikel Nr.:
6287723
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.219 kg


