OBO BETTERMANN - Gitterprofil 20x22x3000 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6287710
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195146643
Sonepar Artikelnummer
120503801
Hersteller Artikelnummer
6287710
Hersteller Typ
KG2RW
Hersteller Artikel Nr.:
6287710
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.231 kg


