OBO BETTERMANN - Gitterrinne GRM 105x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6002431
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 105 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4012196021239
Sonepar Artikelnummer
120281710
Hersteller Artikelnummer
6002431
Hersteller Typ
GRM 105 100 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6002431
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8200 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.05 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
370 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
270 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
250 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.053 kg


