Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gitterrinne GRM 35x200x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6000057

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195470724

Sonepar Artikelnummer

120502417

Hersteller Artikelnummer

6000057

Hersteller Typ

GRM 35 200VA4301

Hersteller Artikel Nr.:

6000057

Profilform:

U-Form

Breite:

200 mm

Höhe:

35 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.9 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.9 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5010 mm²

Art der Verbindung:

Klickbefestigung

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Gewicht:

0.76 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1 .. 2 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

300 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

140 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

100 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.760 kg

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.