OBO BETTERMANN - Gitterrinne GRM 35x50x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6000054
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195650591
Sonepar Artikelnummer
120200842
Hersteller Artikelnummer
6000054
Hersteller Typ
GRM 35 50VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6000054
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
940 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
0.45 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
110 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.450 kg


