Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

OBO BETTERMANN - Gitterrinne GRM 55x100x3000 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6001442

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

4012196858552

Sonepar Artikelnummer

120128848

Hersteller Artikelnummer

6001442

Hersteller Typ

GRM 55 100 G

Hersteller Artikel Nr.:

6001442

Profilform:

U-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

55 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.9 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.9 mm

Nutzbarer Querschnitt:

4000 mm²

Art der Verbindung:

Klickbefestigung

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

0.72 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1 .. 2.5 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

350 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

100 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.720 kg

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.