OBO BETTERMANN - Gitterrinne GRM 55x300x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6001093
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 55 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195166078
Sonepar Artikelnummer
120351664
Hersteller Artikelnummer
6001093
Hersteller Typ
GRM 55 300 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6001093
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12900 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.92 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
200 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.923 kg


