OBO BETTERMANN - Gitterrinne GRM 55x600x3000 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6001454
Profilform - U-Form
Breite - 600 mm
Höhe - 55 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196858859
Sonepar Artikelnummer
120178757
Hersteller Artikelnummer
6001454
Hersteller Typ
GRM 55 600 G
Hersteller Artikel Nr.:
6001454
Profilform:
U-Form
Breite:
600 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26500 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.2 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
250 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
3.200 kg


