OBO BETTERMANN - Gitterrinne GRM mit 1 Trennsteg 55x100x3000 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6006453
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 55 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196150854
Sonepar Artikelnummer
120351672
Hersteller Artikelnummer
6006453
Hersteller Typ
GRM-T 55 100 G
Hersteller Artikel Nr.:
6006453
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
eine
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4000 mm²
Art der Verbindung:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.17 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
250 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.174 kg


