Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gitterrinnenbefestigung auf FangFix-Stein Ø20mm schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5403100

  • Werkstoff - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195738428

Sonepar Artikelnummer

120351642

Hersteller Artikelnummer

5403100

Hersteller Typ

TRAYFIX

Hersteller Artikel Nr.:

5403100

Werkstoff:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.099 kg

• TrayFix-Befestigung zur Montage von Gitter- und Kabelrinnen auf dem FangFix-Stein, z. B. für die Leitungsführung auf Flachdächern • abgestimmt auf OBO Kabelrinnen-Systeme MKSM und SKSM • abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer Mindestbreite von 100 mm