OBO BETTERMANN - Gitterrinnenbogen 90° 105x500 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6002358
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 105 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 500 mm
Drahtdurchmesser - 4.8 mm
Bauform - Bogen horizontal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196002290
Sonepar Artikelnummer
120047101
Hersteller Artikelnummer
6002358
Hersteller Typ
GRB 90 150 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6002358
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
105 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
500 mm
Drahtdurchmesser:
4.8 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.168 kg


