OBO BETTERMANN - Gitterrinnenbogen 90° 55x400 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6001955
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 400 mm
Drahtdurchmesser - 4.8 mm
Bauform - Bogen horizontal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196352814
Sonepar Artikelnummer
120047096
Hersteller Artikelnummer
6001955
Hersteller Typ
GRB 90 540 G
Hersteller Artikel Nr.:
6001955
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
55 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
400 mm
Drahtdurchmesser:
4.8 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.661 kg


