Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gitterrinnenbogen 90° 55x400 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6002242

  • Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm

  • Geeignet für Gitterrinnenbreite - 400 mm

  • Drahtdurchmesser - 4.8 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196001873

Sonepar Artikelnummer

120020319

Hersteller Artikelnummer

6002242

Hersteller Typ

GRB 90 540 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6002242

Geeignet für Gitterrinnenhöhe:

55 mm

Geeignet für Gitterrinnenbreite:

400 mm

Drahtdurchmesser:

4.8 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.689 kg

Bogen 90°, horizontal, für Gitterrinnen mit der Seitenhöhe 55 mm.