OBO BETTERMANN - Gitterwinkel 80x40x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6003818
Profilform - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 80 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196002955
Sonepar Artikelnummer
120047108
Hersteller Artikelnummer
6003818
Hersteller Typ
GW 40 80 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6003818
Profilform:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.4 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.4 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3200 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.63 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.630 kg


