Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene CL2008 M5 Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1147012

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zinklamelle

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196488643

Sonepar Artikelnummer

120501626

Hersteller Artikelnummer

1147012

Hersteller Typ

CL20SN M5 ZL

Hersteller Artikel Nr.:

1147012

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zinklamelle

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

17 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.005 kg

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene CL2008