OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene CL2008 M6 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147016
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488650
Sonepar Artikelnummer
120538603
Hersteller Artikelnummer
1147016
Hersteller Typ
CL20SN M6 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147016
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
17 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.005 kg


