OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene CL2712 M4 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147020
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 4
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488667
Sonepar Artikelnummer
120501627
Hersteller Artikelnummer
1147020
Hersteller Typ
CL27SN M4 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147020
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
21 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.004 kg


