Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene CL2712 M5 Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1147024

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zinklamelle

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196488674

Sonepar Artikelnummer

120538604

Hersteller Artikelnummer

1147024

Hersteller Typ

CL27SN M5 ZL

Hersteller Artikel Nr.:

1147024

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zinklamelle

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

24.5 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.009 kg

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene CL2712