OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene CL2712 M6 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147028
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488681
Sonepar Artikelnummer
120538605
Hersteller Artikelnummer
1147028
Hersteller Typ
CL27SN M6 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147028
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
24.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.009 kg


