OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS4022 M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147134
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489459
Sonepar Artikelnummer
120538616
Hersteller Artikelnummer
1147134
Hersteller Typ
MS40SN M10 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147134
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.034 kg


