OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS4022 M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147138
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489466
Sonepar Artikelnummer
120538617
Hersteller Artikelnummer
1147138
Hersteller Typ
MS40SN M12 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147138
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.032 kg


