OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS4022 M6 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147106
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489398
Sonepar Artikelnummer
120538611
Hersteller Artikelnummer
1147106
Hersteller Typ
MS40SN M6 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147106
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Einklickbar:
Ja
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.038 kg


