OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS4022 M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147130
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489442
Sonepar Artikelnummer
120538615
Hersteller Artikelnummer
1147130
Hersteller Typ
MS40SN M8 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147130
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.036 kg


