OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS4022 M8 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147110
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489404
Sonepar Artikelnummer
120538612
Hersteller Artikelnummer
1147110
Hersteller Typ
MS40SN M8 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147110
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Einklickbar:
Ja
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.036 kg


