OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS4121/4141 M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147238
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489923
Sonepar Artikelnummer
120538630
Hersteller Artikelnummer
1147238
Hersteller Typ
MS41SN M12 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147238
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.042 kg


