OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS4121/4141 M12 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147218
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196489886
Sonepar Artikelnummer
120538626
Hersteller Artikelnummer
1147218
Hersteller Typ
MS41SN M12 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147218
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.033 kg


