OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS4121/4141 M8 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147210
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196489862
Sonepar Artikelnummer
120432473
Hersteller Artikelnummer
1147210
Hersteller Typ
MS41SN M8 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147210
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.025 kg


