OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS5030 M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147190
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489671
Sonepar Artikelnummer
120538624
Hersteller Artikelnummer
1147190
Hersteller Typ
MS50SN M10 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147190
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
43 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.064 kg


