OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS5030 M10 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147164
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489633
Sonepar Artikelnummer
120538620
Hersteller Artikelnummer
1147164
Hersteller Typ
MS50SN M10 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147164
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
43 mm
Einklickbar:
Ja
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.064 kg


