OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS5030 M6 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147156
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489619
Sonepar Artikelnummer
120538618
Hersteller Artikelnummer
1147156
Hersteller Typ
MS50SN M6 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147156
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
43 mm
Einklickbar:
Ja
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.067 kg


