OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschiene MS5030 M8 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147160
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196489626
Sonepar Artikelnummer
120538619
Hersteller Artikelnummer
1147160
Hersteller Typ
MS50SN M8 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147160
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
43 mm
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.066 kg


