Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschienen Mittel M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1147084

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196488803

Sonepar Artikelnummer

120538610

Hersteller Artikelnummer

1147084

Hersteller Typ

ACMSN M10 A4

Hersteller Artikel Nr.:

1147084

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

26 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.015 kg

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518