OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschienen Mittel M10 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147064
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196488858
Sonepar Artikelnummer
120422145
Hersteller Artikelnummer
1147064
Hersteller Typ
ACMSN M10 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147064
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.013 kg


