OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschienen Mittel M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147076
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488780
Sonepar Artikelnummer
120538608
Hersteller Artikelnummer
1147076
Hersteller Typ
ACMSN M6 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147076
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.017 kg


