Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschienen Mittel M6 Stahl Zinklamelle

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1147056

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - Zinklamelle

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196488810

Sonepar Artikelnummer

120538607

Hersteller Artikelnummer

1147056

Hersteller Typ

ACMSN M6 ZL

Hersteller Artikel Nr.:

1147056

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

Zinklamelle

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

26 mm

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Einklickbar:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.012 kg

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518