OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschienen Mittel M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147080
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196488797
Sonepar Artikelnummer
120538609
Hersteller Artikelnummer
1147080
Hersteller Typ
ACMSN M8 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147080
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.016 kg


