OBO BETTERMANN - Gleitmutter für Profilschienen Mittel M8 Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147060
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196488827
Sonepar Artikelnummer
120422144
Hersteller Artikelnummer
1147060
Hersteller Typ
ACMSN M8 ZL
Hersteller Artikel Nr.:
1147060
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zinklamelle
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Länge:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.016 kg


