OBO BETTERMANN - Gleitmutter mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147344
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196490011
Sonepar Artikelnummer
120538637
Hersteller Artikelnummer
1147344
Hersteller Typ
MS41SNF M10 A4
Hersteller Artikel Nr.:
1147344
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.040 kg


