OBO BETTERMANN - Gleitmutter mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M12 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1147318
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196489961
Sonepar Artikelnummer
120538634
Hersteller Artikelnummer
1147318
Hersteller Typ
MS41SNF M12 F
Hersteller Artikel Nr.:
1147318
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.046 kg


